Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1L888644
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1L888644
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.45
Velikost závitu
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.45
Velikost závitu
2.5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
50
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L888644
EAN
4015448568179
UBB
500581106233
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867625