Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9J670609
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
Promat Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9J670609
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J670609
EAN
4015448418184
UBB
500583843502
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867264