Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3U273217
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
Promat Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2 x 0.4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U273217
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.4
Velikost závitu
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.4
Velikost závitu
2
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U273217
EAN
4015448568148
UBB
500581890646
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867622