Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
7H345717
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
Promat Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H345717
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H345717
EAN
4015448675143
UBB
500583125678
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867068