text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L type W nominal dm 5 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of


Objednací číslo 9E915853
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 5
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E915853
EAN 4015448778929
UBB 500583778831
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000806564
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.