Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5N136019
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
Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 320mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N136019
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
220
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
320
Průměr vrtáku (mm)
9.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
220
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N136019
EAN
4015448489870
UBB
500582481189
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861169