text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Cutting disc dm 125x2.5 mm offset stone bore 22.23 mm


Objednací číslo 3S590728
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro střešní tašky Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S590728
EAN 4015448408529
UBB 500581879516
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 4000841341
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.