Zajišťovací podložky
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37080
37080.020.001
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
Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Pružinová ocel Mechanicky pozinkované M2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
2
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g)
0.035
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
2
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g)
0.035
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
2.1
d2 (max.)
4.4
h (max.)
0.9
s
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
128-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37080.020.001
EAN
8715492765659
UBB
950357056312
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce