text.skipToContent text.skipToNavigation

Prohnutá pružná podložka DIN 137 A Pružinová ocel Mechanicky pozinkované M3


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 3
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g) 0.06
HS kód
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 3
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Mechanicky pozinkované
Váha kusu (g) 0.06
HS kód

Rozměry

d1 (H14) 3.2
d2 (js 16) 6
h (max.) 1.3
s 0.4

Normy

DIN 137-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 37115.030.001
EAN 8717077267220
UBB 500649361937
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.