text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Power klíčová vložka K 21 L šířka 1 palec napříč plochami 46 mm délka 100 mm


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Referência
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 46
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Embalado por 1

Especificações

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 46
Délka (m) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 25.5
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1620
HS kód
Model K 21 L 46
Type Impact Socket

Descrição

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Números do artigo

Referência G2336.460.001
EAN 4010886618622
UBB 203120489687
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6186240

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.