Nedtrain Oud
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Nábytkářské šrouby
Knihařské šrouby
Kryté matice
55212
55212.060.015
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
Pouzdro matice Nerezocel A4 M6X10X15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.7
HS kód
7318163990
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
15 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.7
HS kód
7318163990
Rozměry
d-D
M6
d2
7.5
dk
10
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.6
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
55212.060.015
EAN
8717077010857
UBB
500634524168
UNSPSC
31161517