Nábytkářský a bezpečnostní materiál
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Nábytkářské šrouby
Knihařské šrouby
Kryté matice
55212
55212.050.015
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
Pouzdro matice Nerezocel A4 M5X9X15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
15 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.4
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
d2
6
dk
9
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.2
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
55212.050.015
EAN
8717077010840
UBB
500634524085
UNSPSC
31161517