text.skipToContent text.skipToNavigation

Posuvná T-rukojeť Stahlwille 404QR


QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a kardanové klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!

Objednací číslo
Design T-handle
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 116
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design T-handle
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 116
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Posuvná rukojeť Ano
Testováno podle ISO 3315 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 52
HS kód
Type Quick Release T-Handle

Popis

QuickRelease: ráčna, rukojeť, nástavce a kardanové klouby s bezpečnostním zajištěním tvoří jeden celek!

Čísla materiálu

Objednací číslo G0466.000.404
EAN 4018754150984
UBB 500500095343
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11071000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.