Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
36200
36200.060.001
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
Pojistný třmenový kroužek DIN 6799 Pružinová ocel 6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Pružinová ocel
Nom. size groove d2
6
Váha kusu (g)
0.261
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Pružinová ocel
Nom. size groove d2
6
Váha kusu (g)
0.261
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Drážka m
0.74
Drážka n (min.)
1.2
Průměr d1
7
Kroužek a
5.26
Kroužek d3(max.)
12.3
Kroužek s
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
3673-2
DIN
6799
Čísla materiálu
Objednací číslo
36200.060.001
EAN
8715492757098
UBB
950357031984
UNSPSC
31163202
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce