text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de seguridad DIN 6799 Acero muelle 5MM


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 5
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 5
Peso por pieza (g) 0.24
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 5
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 5
Peso por pieza (g) 0.24
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

Ranura m 0.74
Ranura n (mín.) 1.2
Diám. d1 6
Anillo a 4.11
Anillo d3(máx.) 11.3
Anillo s 0.7

Estándares

DIN 6799
BS 3673-2

Números de artículo

Artículo No. 36200.050.001
EAN 8715492757081
UBB 950357031802
UNSPSC 31163202

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.