text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistný třmenový kroužek DIN 6799 Pružinová ocel 1,2MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 1.2
Materiál Pružinová ocel
Nom. size groove d2 1.2
Váha kusu (g) 0.009
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1.2 mm
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 1.2
Materiál Pružinová ocel
Nom. size groove d2 1.2
Váha kusu (g) 0.009
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

Drážka m 0.34
Drážka n (min.) 0.6
Průměr d1 1.4
Kroužek a 1.01
Kroužek d3(max.) 3.25
Kroužek s 0.3

Normy

BS 3673-2
DIN 6799

Čísla materiálu

Objednací číslo 36200.012.001
EAN 8715492757029
UBB 950357031232
UNSPSC 31163202

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.