text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistný kroužek pro náboje - normální typ DIN 472 Pružinová ocel 130MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 130
Materiál Pružinová ocel
Nom. velikost otvoru d1 130
Váha kusu (g) 89.16
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 130 mm
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 130
Materiál Pružinová ocel
Nom. velikost otvoru d1 130
Váha kusu (g) 89.16
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
HS kód

Rozměry

Drážka d2 134
Drážka m (H13) 4.15
Drážka n (min.) 6
Kroužek d3 137
Kroužek d4 106.9
Kroužek s 4
Ring b ≈ 10.2

Normy

DIN 472
NF E22-165
BS 3673-4

Čísla materiálu

Objednací číslo 36050.130.001
EAN 8715492755810
UBB 950357019526
UNSPSC 31163202

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.