text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 4MM


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 4
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál 1.4122/1.4021
Nom. velikost hřídele d1 4
Váha kusu (g) 0.03
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 4
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál 1.4122/1.4021
Nom. velikost hřídele d1 4
Váha kusu (g) 0.03
Info
  • Nerezové pojistné kroužky jsou vyrobeny z martenzitické nerezové ocele.
  • Pro montáž je vhodné použít montážní kleště s dorazem pro vymezení roztažení pojistného kroužku.
  • Dále je doporučeno aplikovat minimální sevření na hřídeli či pouzdře, pokud to aplikace dovoluje.
  • Také se vyhněte kantaktu s tekutinami obsahujícími chlorid (čistící prostředky), omezíte tak riziko vzniku korozního praskání.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód

Rozměry

Drážka d2 3.8
Drážka m (H13) 0.5
Drážka n (min.) 0.3
Kroužek d3 3.7
Kroužek d4 8.6
Kroužek s 0.4
Ring b ≈ 0.8

Normy

DIN 471
BS 3673-4
NF E22-163

Čísla materiálu

Objednací číslo 51435.004.001
EAN 8715492289537
UBB 950357142781
UNSPSC 31163202

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.