Pojistné kroužky a svorky
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
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
36000
36000.040.001
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
Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Pružinová ocel 40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
40
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
40
Váha kusu (g)
6.03
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
40 mm
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
40
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
40
Váha kusu (g)
6.03
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Drážka d2
37.5
Drážka m (H13)
1.85
Drážka n (min.)
3.8
Kroužek d3
36.5
Kroužek d4
52.6
Kroužek s
1.75
Ring b ≈
4.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
3673-4
DIN
471
NF
E22-163
Čísla materiálu
Objednací číslo
36000.040.001
EAN
8715492753670
UBB
950357003843
UNSPSC
31163202
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce