Pojistné kroužky a svorky
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
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
36000
36000.015.001
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
Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Pružinová ocel 15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
15
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
15
Váha kusu (g)
0.67
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
15 mm
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
15
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
15
Váha kusu (g)
0.67
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Drážka d2
14.3
Drážka m (H13)
1.1
Drážka n (min.)
1.1
Kroužek d3
13.8
Kroužek d4
22.6
Kroužek s
1
Ring b ≈
2.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Čísla materiálu
Objednací číslo
36000.015.001
EAN
8715492753427
UBB
950357001375
UNSPSC
31163202
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace