Pojistné kroužky a svorky
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
Podložky a kroužky
Pojistné kroužky a svorky
36215
36215.080.001
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
Pojistný kroužek pro hřídele DIN 7993 A Pružinová ocel 80MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
80
Váha kusu (g)
15.62
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
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
Pružinová ocel
Nom. velikost hřídele d1
80
Váha kusu (g)
15.62
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d2
76
d3
76.8
d4
3.2
e ≈
5
r
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7993-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
36215.080.001
EAN
8715492757456
UBB
950357524350
UNSPSC
31163202
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace