text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistný šroub s pojistnou drážkou Plast Polyamid (nylon)/Ocel 6 M10X1,00X17/5

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)/Ocel
Závit Metrický jemný závit

Specifikace

Průměr M10
Délka 17 mm
Značka Fabory
Třída 6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)/Ocel
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Čísla materiálu

Objednací číslo 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.