Zajišťovací podložky
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37070
37070.100.001
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
Pojistná vroubkovaná podložka DIN ≈128 A Pružinová ocel DIN 267-26 Mechanicky pozinkované žlutě pasivované M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
10
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
DIN 267-26
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované žlutě pasivované
Váha kusu (g)
2.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
10
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
DIN 267-26
Povrchová úprava
Mechanicky pozinkované žlutě pasivované
Váha kusu (g)
2.1
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
10.2
d2 (max.)
18.1
s
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈128-A
NEN
≈1570
Čísla materiálu
Objednací číslo
37070.100.001
EAN
8715492765550
UBB
950357142294
UNSPSC
31161811
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce