Zajišťovací podložky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37590
37590.080.001
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
Pojistná vějířová podložka s oboustranným ozubením typ DD NF E25-536 Pružinová ocel Pozinkované M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
8
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.54
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
8
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
2.54
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
8.2
d2 (nom.)
22
h ≈
2.5
Tloušťka stěny t
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-536
Čísla materiálu
Objednací číslo
37590.080.001
EAN
8715492770783
UBB
950357151352
UNSPSC
31161801
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model