text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistná talířová pružina Pružinová ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc M12


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 12
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Typ č. M
Váha kusu (g) 6.5
Baleno po 150
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 12
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Typ č. M
Váha kusu (g) 6.5
HS kód

Rozměry

d1 12.4
d2 27.25
h 3.05
s 1.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 36325.120.001
EAN 8715494149792
UBB 500504299552
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.