text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistná podložka typ VS Pružinová ocel M10


Artikelnummer
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 10
Materiál Pružinová ocel
Typ č. VS
Váha kusu (g) 1.38
HS kód
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Průměr M10
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 10
Materiál Pružinová ocel
Typ č. VS
Váha kusu (g) 1.38
HS kód

Afmetingen

d1 (H14) 10.5
d2 (h14) 16
h (max.) 2
s 1.4

Artikelnummers

Artikelnummer 36420.100.001
EAN 8715494038645
UBB 500500966634
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.