text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistná podložka typ S Pružinová ocel Mechanický zinek se silnou pasivací Cr(III) M8


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 8
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Typ č. S
Váha kusu (g) 0.516
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 8
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Typ č. S
Váha kusu (g) 0.516
Info M3 - M16
HS kód

Rozměry

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 13
h (max.) 1.4
s 0.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 36397.080.001
EAN 8715494176972
UBB 500511619610
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.