text.skipToContent text.skipToNavigation

Pojistná podložka typ S Pružinová ocel Mechanický zinek se silnou pasivací Cr(III) M27


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 27
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Typ č. S
Váha kusu (g) 2.79
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M27
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 27
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Typ č. S
Váha kusu (g) 2.79
Info M18 - M30
HS kód

Rozměry

d1 (H14) 28.6
d2 (h14) 39
h (max.) 3.1
s 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 36411.270.001
EAN 8715494208338
UBB 500505371533
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.