Zajišťovací podložky
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
Podložky a kroužky
Zajišťovací podložky
37040
37040.120.001
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
Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová ocel Bez PU M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
3.82
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Pružinová ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
3.82
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1 (min.)
12.2
d2 (max.)
20.1
h (max.)
6.8
s
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
127-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
37040.120.001
EAN
8717077323971
UBB
500651095191
UNSPSC
31162400