Speciální podložky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Speciální podložky
38232
38232.050.001
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
Podložka pro dřevěné konstrukce DIN 440 R Ocel Bez PU 100 HV M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
100 HV
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
3.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Značka
Fabory
Třída
100 HV
Pro jmenovitý rozměr
5
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
3.1
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
5.5
d2
18
h
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-513
ISO
7094
DIN
440-R
Čísla materiálu
Objednací číslo
38232.050.001
EAN
8717077278448
UBB
500647888592
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model