text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochý zápustný šroub se čtvercovým hrdlem a krátkou hranou DIN ≈608 Ocel Bez PU 8.8 M16X60


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 130
HS kód

Rozměry

b (min.) 38
d-D M16
dk (max.) 32
L (mm) 60
P 2
fn (max.) 13.5
v (max.) 16.7

Normy

DIN ≈608

Čísla materiálu

Objednací číslo 01036.160.060
EAN 8717077048461
UBB 500644988148
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.