Plochá podložky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
38183
38183.120.001
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
Ploché podložky ISO 7090 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 200 HV M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
200 HV
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Váha kusu (g)
5.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Značka
Fabory
Třída
200 HV
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Váha kusu (g)
5.7
Info
Ploché podložky s minimální tvrdostí 200HV.
Vzhledem k pevnosti v tlaku jsou tyto podložky vhodné v kombinaci se šrouby s maximální třídou vlastností 8.8 nebo maticemi s maximální třídou vlastností 8.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
13
d2
24
h
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7090
Čísla materiálu
Objednací číslo
38183.120.001
EAN
8717077255326
UBB
500649069076
UNSPSC
31161800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model