Sos_ajanlat
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
51427
51427.100.001
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
Ploché podložky ISO 7090 Nerezocel A2 200 HV M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
200 HV
Pro jmenovitý rozměr
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.29
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Třída
200 HV
Pro jmenovitý rozměr
10
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.29
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
10.5
d2
20
h
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7090
Čísla materiálu
Objednací číslo
51427.100.001
EAN
8717077008113
UBB
500634423759
UNSPSC
31161800
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model