text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ploché kleště Stahlwille 6516 typ 5 200mm


Objednací číslo G1016.500.200
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 158
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Délka čelistí (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 158
Celková délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Délka čelistí (mm) 40
Šířka hlavy (mm) 13.5
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 2.5
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Model 6516

Čísla materiálu

Objednací číslo G1016.500.200
EAN 4018754036691
UBB 203103007266
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 65165200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.