komplet greiner
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
38200
38200.120.001
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
Plochá podložka DIN 126 Ocel Bez PU 100 HV M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
100 HV
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
4.89
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Značka
Fabory
Třída
100 HV
Pro jmenovitý rozměr
12
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
4.89
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
13.5
d2
24
h
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-513
ISO
7091
NEN
2268
DIN
126
Čísla materiálu
Objednací číslo
38200.120.001
EAN
8715492087850
UBB
950356036612
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model