Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
38740
38740.160.001
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
Plochá podložka DIN 126 Ocel Žárový zinek 100 HV M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
100 HV
Pro jmenovitý rozměr
16
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Váha kusu (g)
8.91
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Třída
100 HV
Pro jmenovitý rozměr
16
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Žárový zinek
Váha kusu (g)
8.91
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
17.5
d2
30
h
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7091
NEN
2268
DIN
126
NF
E25-513
Čísla materiálu
Objednací číslo
38740.160.001
EAN
8715492782694
UBB
950356066239
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model