Synspec B.V.
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
55420
55420.450.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezocel A4 140 HV M45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
140 HV
Pro jmenovitý rozměr
45
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
220
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M45
Značka
Fabory
Třída
140 HV
Pro jmenovitý rozměr
45
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
220
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
46
d2
85
h
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Čísla materiálu
Objednací číslo
55420.450.001
EAN
8715494118514
UBB
500571302677
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model