Favorieten
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
51420
51420.240.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezocel A2 140 HV M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
140 HV
Pro jmenovitý rozměr
24
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
28.33
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M24
Značka
Fabory
Třída
140 HV
Pro jmenovitý rozměr
24
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
28.33
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
25
d2
44
h
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7089
NEN
2269-A
DIN
125-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
51420.240.001
EAN
8715492287007
UBB
950356112769
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model