Synspec B.V.
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
Podložky a kroužky
Plochá podložky
50340
50340.060.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Měď M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Měď
Váha kusu (g)
1.03
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Značka
Fabory
Pro jmenovitý rozměr
6
Materiál
Měď
Váha kusu (g)
1.03
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
6.4
d2
12
h
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2269-A
ISO
7089
DIN
125-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
50340.060.001
EAN
8717077269774
UBB
500647897585
UNSPSC
31161807
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model