text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M10


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Pro jmenovitý rozměr 10
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Pro jmenovitý rozměr 10
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Vnější průměr (mm) 30
Váha kusu (g) 1.8
HS kód

Rozměry

d1 10.5
d2 30
h 2.5

Normy

DIN 9021
ISO ≈7093
NF E25-513

Čísla materiálu

Objednací číslo 56330.100.030
EAN 8715492862341
UBB 950356241212
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.