text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá hlava s šestihranem a trnem Nerezocel A2 ST6,3X19MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6.3 mm
Délka 19 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 5
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozměry

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 19
Drážka 27

Čísla materiálu

Objednací číslo 51572.063.019
EAN 8715494625449
UBB 500634316672
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.