text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá hlava s šestihranem a trnem Nerezocel A2 ST4,8X16MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 16
Drážka 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 51572.048.016
EAN 8712423013643
UBB 500656690749
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.