text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště na vodní čerpadla 10C-250mm


šířka rozpětí 38 mm, podle DIN ISO 8976, tvar C, dlouhé čelisti kleští, s krabicovým kloubem a ochranou proti sevření, tenké nohy rukojetí s kovaným žebrováním, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, kované za tepla, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, indukčně kalené vroubkované plochy, provedení C = tenké nohy rukojetí s kovaným žebrováním, šířka rozpětí 38 mm

Objednací číslo G2567.000.250
Izolace Ne
Tvar Zakřivený
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 305
Antimagnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Zakřivený
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 305
Antimagnetický Ne
Délka (m) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 39
Max. otevření lícnic (mm) 38
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 48
S ochranou proti nárazu Ne
Počet nastavení 15
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 360
HS kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Popis

šířka rozpětí 38 mm, podle DIN ISO 8976, tvar C, dlouhé čelisti kleští, s krabicovým kloubem a ochranou proti sevření, tenké nohy rukojetí s kovaným žebrováním, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, kované za tepla, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, indukčně kalené vroubkované plochy, provedení C = tenké nohy rukojetí s kovaným žebrováním, šířka rozpětí 38 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 6416260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.