text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
K0186.001.250
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
Bahco Kleště pro vodní čerpadla 8224 8224IP-250mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K0186.001.250
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
350
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Závěs
Sliding joint
Délka čelistí (mm)
41.85
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
350
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Závěs
Sliding joint
Délka čelistí (mm)
41.85
Max. otevření lícnic (mm)
45
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
6
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
51
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
340
HS kód
8204120000
Type
Water Pump Pliers in Industrial Packing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0186.001.250
EAN
7314150101757
UBB
427102006116
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
8224 IP