text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex Klíčové kleště a klíč v jednom nástroji s vícesložkovými rukojeťmi chromované 250 mm (samoobslužná karta/blistr)


Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. samoobslužná karta/blistr. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B2): 8,0 mm- Tloušťka kloubu (B3): 8,0 mm: 8,0 mm- Nastavovací polohy: 19- Kapacita pro matice: Kapacita pro matice: 52 mm.

Objednací číslo K1086.500.251
Délka (m) 250
Max. otvor klíče (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex
Váha kusu (g) 651
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 250
Max. otvor klíče (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Knipex
Váha kusu (g) 651
HS kód
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack

Popis

Klešťový klíč nahrazuje potřebu sad metrických a imperiálních klíčů. hladké čelisti pro montáž pokovených armatur bez poškození - práce přímo na chromu!. Skvělé pro uchopování, přidržování, lisování a ohýbání obrobků. Nulová vůle přítlaku čelistí zabraňuje poškození hran citlivých součástí. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Žádný nechtěný posun uchopovacích čelistí a žádné prokluzování kloubu. Rovnoběžné čelisti poskytují pevnější uchopení, jejich konstrukce umožňuje flexibilní nastavení všech šířek až do stanoveného maximálního rozměru. Princip ráčnového typu umožňuje rychlé a snadné utažení a uvolnění všech šroubových spojů. Vysoký převod páky pro silnou sílu úchopu. samoobslužná karta/blistr. - Tloušťka čelistí (kloub) (B2): Tloušťka kloubu (B2): 8,0 mm- Tloušťka kloubu (B3): 8,0 mm: 8,0 mm- Nastavovací polohy: 19- Kapacita pro matice: Kapacita pro matice: 52 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1086.500.251
EAN 4003773052029
UBB 500504103697
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 86 05 250 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.