text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000/AG A06


Pro pojistné kroužky Seeger i Benzing, podobně jako DIN 5254, tvar A, A 0G - A 1G = hroty skloněné pod úhlem 30°, A 2G = rovné hroty, s otevírací pružinou a seřizovacím šroubem pro omezení otevření, vysoký stupeň spolehlivosti montáže, omezení otevření vylučuje jakékoli nadměrné napnutí nejmenších pojistných kroužků, kovaná chrom-vanadiová speciálně kalená a popouštěná ocel GEDORE, precizně zpracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně máčenými rukojeťmi, černá, s červeně máčenými rukojeťmi.

Objednací číslo G3000.010.000
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) ['1.500', '3.500']
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 90
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Pro pojistné kroužky Seeger i Benzing, podobně jako DIN 5254, tvar A, A 0G - A 1G = hroty skloněné pod úhlem 30°, A 2G = rovné hroty, s otevírací pružinou a seřizovacím šroubem pro omezení otevření, vysoký stupeň spolehlivosti montáže, omezení otevření vylučuje jakékoli nadměrné napnutí nejmenších pojistných kroužků, kovaná chrom-vanadiová speciálně kalená a popouštěná ocel GEDORE, precizně zpracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně máčenými rukojeťmi, černá, s červeně máčenými rukojeťmi.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3000.010.000
EAN 4010886670019
UBB 240100002148
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6700140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.