text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kleště kulaté 8122 160 VDE


S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy, Pro uchopování a ohýbání, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Objednací číslo G3021.700.180
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 170
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 170
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Délka čelistí (mm) 48
Šířka hlavy (mm) 16.5
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 8.7
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 190
HS kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy, Pro uchopování a ohýbání, GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 6717110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.