text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště s dlouhým nosem Knipex 3023140 3023-140mm


Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: 15,0 mm

Objednací číslo K1030.320.140
Izolace Ano
Délka (m) 140
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Ozubený
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (m) 140
Materiál Ocel
Kryt rukojeti Plastový povlak
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
HS kód
Type Long Half-Round Nose Pliers

Popis

Kleště s dlouhým nosem jsou odolné proti opotřebení. Vhodné pro uchopení na snadno přístupných místech. dlouhé, půlkulaté čelisti. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Šířka hrotů (W4): 8,0 mm: Délka čelistí (L3): 2,0 mm- Délka čelistí (T2): 2,0 mm: 15,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1030.320.140
EAN 4003773016373
UBB 419100389123
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 30 23 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.