Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště s vysokým pákovým efektem
G3043.400.180
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
Gedore Univerzální kleště 8210-180 TL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G3043.400.180
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
219
Délka (m)
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
219
Délka (m)
180
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
38
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
27
Průměr rozsahu pásu (mm)
1.6 - 1.6
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
11.8
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G3043.400.180
EAN
4010886671146
UBB
240102246164
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6711420