text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Knipex s kulatým nosem s vícesložkovými rukojeťmi černé atramentizované 140 mm


Kleště s kulatým nosem kulaté, krátké čelisti, jemně broušené. Vhodné pro ohýbání a uchopování kulatých obrobků. Ideální pro ohýbání drátěných smyček. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Tloušťka čelistí (T2): 9,5 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm: 16,5 mm

Objednací číslo K1022.200.140
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Kryt rukojeti Plastový povlak
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 115
HS kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

Kleště s kulatým nosem kulaté, krátké čelisti, jemně broušené. Vhodné pro ohýbání a uchopování kulatých obrobků. Ideální pro ohýbání drátěných smyček. - Tloušťka čelistí (kloub) (T1): Tloušťka čelistí (T2): 9,5 mm: Délka čelistí (L3): 2,5 mm: Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm- Šířka hlavy (W3): 28,0 mm: 16,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1022.200.140
EAN 4003773043430
UBB 419100390683
UNSPSC 27112125
Výrobní číslo položky 22 02 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.